Lesena stopničasta lestev 2x5 prečk

Št. art.: 33210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke konično
Spodnja zunanja širina 0,53 m
Zgornja zunanja širina 0,38 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 5
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk zarezano
Delovna višina pribl. 2,8 m
Zložljivo da
Dolžina koraka 0,99 m
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 jekleni verigi
Kavelj za vedro Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 1,4 kg
Dolžina lestve 1,51 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33210
EAN/GTIN 4031405332102
Številka proizvajalca 033210
L-število L90110 273
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz lesa
  • Palice iz prstno spojenega bora ali brezvozečega Caroline-Pine, klini iz pepela
  • Stožčasti spoj/spar, kar zagotavlja gladko površino
  • Stabilni jekleni tečaji podkve
  • Standardno s praktičnim kavljem žlice
  • Varovalo pred prekomernim razširjanjem z dvema pocinkanima jeklenima verigama.
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2800 mm
  • Višina: 1400 mm
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina prevodnika: 1510 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Zgornja zunanja širina: 380 mm
  • Dolžina koraka: 990 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x5 klini
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Spodnja zunanja širina: 530 mm