Escabeau à barreaux bois 2x5 barreaux

Réf.: 33210
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,53 m
Largeur supérieure extérieure 0,38 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 5
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant avec tenon
Hauteur de travail env. 2,8 m
Propriété repliable oui
Longueur de marche 0,99 m
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement 2 chaînes en acier
Crochets pour seaux oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 1,4 kg
Longueur échelle 1,51 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 33210
EAN / GTIN 4031405332102
Réf. fabricant 033210
Article hors catalogue L90110 273
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en bois
  • Barres en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud, barreaux en frêne
  • Connexion de longeron conique, ce qui permet d'obtenir une surface de longeron lisse
  • Charnières stables en fer à cheval en acier
  • De série avec crochet de godet pratique
  • Sécurité d’écartement avec deux chaînes en acier galvanisé.
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2800 mm
  • Hauteur : 1400 mm
  • Hauteur de colonne : 60 mm
  • Longueur du conducteur : 1510 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Largeur extérieure supérieure : 380 mm
  • Longueur du pas : 990 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x5 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 530 mm