Létra ,fa 2x5 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 33210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 2×5
Lépcső kivitele Sprosse
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 33210
EAN / GTIN 4031405332102
Gyártó száma 033210
L-szám L90110 273

Leírás

Leírás:

  • Fából készült létra
  • A gerendák ujjhegesztett fenyőből vagy csomómentes Caroline fenyőből készültek, a lécek kőrisből készültek.
  • Horganyzott sínpárkány-csonk kapcsolat, így sima a sínpárkány felülete
  • Stabil acél patkós patkós zsanérok
  • Alapfelszereltségként praktikus vödörhoroggal
  • Terjedés elleni védelem két horganyzott acéllánccal
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2800 mm
  • Magasság: 1400 mm
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Vezeték hossza: 1510 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Felső külső szélesség: 380 mm
  • Lépéshossz: 990 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x5 fokok
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség: 530 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek