• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

SD FM D50-12-R0.4SP19 IC908 Modulære planfræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 3317872
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3317872
EAN/GTIN 7291075390629
Producentnummer 3317872
L-nummer L24060 634

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, skærekantdiameter (DC) 49,25 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, antal skærekanter (NOF) 12, samlet længde (OAL) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 49,25 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Funktionel længde (LF) 14 mm
  • fz (maks.) 0,15 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader