Modułowe głowice do frezowania czołowego z węglików spiekanych

Nr art.: 3317872
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3317872
EAN / GTIN 7291075390629
Numer producenta 3317872
Numer L L24060 634

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 19 mm, średnica cięcia (DC): 49,25 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 12, długość całkowita (OAL): 14 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 19 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 49,25 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 9,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 12
  • Długość funkcjonalna (LF) 14 mm
  • fz (maks.) 0,15 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 14 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni