SD FM D50-12-R0.4SP19 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per spianatura

Codice art.: 3317872
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3317872
EAN / GTIN 7291075390629
Codice del produttore 3317872
Numero-L L24060 634

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Diametro della fresa (DC) 49.25 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 12, Overall Length (OAL) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 49.25 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Functional Length (LF) 14 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 14 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees