FSMA 80-40 IC07 Skær med fuld radius til bearbejdning af aluminium med medium til høj tilspænding

Art.-nr.: 3309182
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3309182
EAN/GTIN 7291075302523
Producentnummer 3309182
L-nummer L24100 328

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 10 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere