FSMA 80-40 IC07 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Artiklové číslo: 3309182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3309182
EAN / GTIN 7291075302523
Číslo výrobce 3309182
L-číslo L24100 328

Popis

Popis:

Upichovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů