LPGIR 12-8-210T4 IC907 Skær til aksial og radial indstikning samt til underskæring af aksiale og radiale riller

Art.-nr.: 3307490
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3307490
EAN/GTIN 7291075281255
Producentnummer 3307490
L-nummer L23940 52

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle