PCHR 25-34-JHP Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til PENTA-skæreplader

Art.-nr.: 3304709
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3304709
EAN/GTIN 7291075362619
Producentnummer 3304709
L-nummer L23920 1222

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skæredybde maks. 10 mm (CDX), skærebredde maks. 4 mm (CWX), skærebredde min. 1,5 mm (CWN), samlet længde 135 mm (OAL)

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 33,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm