PCHR 25-34-JHP Držák nástroje pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA

Artiklové číslo: 3304709
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3304709
EAN / GTIN 7291075362619
Číslo výrobce 3304709
L-číslo L23920 1222

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 33.5 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm