Uchwyt narzędziowy do odcinania, rowkowania i odcinania z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających PENTA

Nr art.: 3304709
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3304709
EAN / GTIN 7291075362619
Numer producenta 3304709
Numer L L23920 1222

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 10 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,5 mm, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 33,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm