CNMG 190612-R3M IC806 Dobbeltsidet, rombeformet 80° vendeskær til skrubbearbejdning i rustfrit stål og kulstofstål med lavt C-indhold.

Art.-nr.: 3302687
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3302687
EAN/GTIN 7291075352733
Producentnummer 3302687
L-nummer L23950 3041

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R3M, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 19,34 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer R3M
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 19,34 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,9 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.