Dwustronna, rombowa płytka tokarska 80° do obróbki zgrubnej stali nierdzewnej i stali węglowej o niskiej zawartości C.

Nr art.: 3302687
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3302687
EAN / GTIN 7291075352733
Numer producenta 3302687
Numer L L23950 3041

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie R3M, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 19,34 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 19,05 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów R3M
  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 19,34 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 7,94 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,35 mm
  • Maksymalny posuw 0,9 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.