• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

CNMG 190612-R3M IC806 Inserti bilaterali rombici a 80° per sgrossatura di acciai inox e a basso tenore di carbonio.

Codice art.: 3302687
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3302687
EAN / GTIN 7291075352733
Codice del produttore 3302687
Numero-L L23950 3041

Descrizione

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type R3M, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 19.34 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 19.05 mm, Insert Thickness (S) 6.35 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type R3M
  • Corner Radius (RE) 1.2 mm
  • Cutting Edge Length (L) 19.34 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 9 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 7.94 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 19.05 mm
  • Insert Thickness (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.9 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev