Centrerspids CoAE til endeflade-medbringer, Centrerspids-⌀ D: 16mm

Art.-nr.: 327661 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Centrerspids-⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer
Samlet længde L 30 mm
Hoved-diameter D 25 mm
Version, centreringsspids fast
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 16 mm
Stump kegle på forsiden nej
Halv centreringsspids nej
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning; fræsning
Vægt 0,123 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327661 16
EAN/GTIN 4019208505473
Producentnummer 1341945
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

Endeflademedbringeren er spændeværktøj i den mekaniske produktion. De anvendes til momentoverførsel af maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes aksel mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med en opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje rundløbskrav.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det sikrer med en konstant spændekraft, også ved ujævne endeflader eller overflader, der ikke er vinkelrette. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver med en enkelt endemedbringer og således bearbejde forskellige geometrier. CoAE erstatter Röhm endemedbringeren CoA. Egnet til manuelt spændende bearbejdningsmaskiner.

Passer til:

Basisenhed nr. 327521, 327541.

Bemærk:

Passer ikke til det gamle CoA-system.