Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Endeflade-medbringer-basisenhed CoAE til opspænding i centrerpatron, Skaft-⌀: 25mm

Art.-nr.: 327541 25

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Samlet længde L 150,5 mm
Hoved-diameter D 63 mm
Version, centreringsspids medløbende
Nyttelængde L2 20 mm
Holder, på maskinside cylindrisk skaft
Skaftdiameter DS 25 mm
Skaftlængde LS 87,5 mm
Med aftrykningsgevind nej
Med støddæmpning nej
Indsatsretning højre; venstre
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning; fræsning
Vægt 1,5 kg
Produkttype medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327541 25
Producentnummer 1341541
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Udførelse:

Uden centrerspids og medbringerskiver, egnet til højre- og venstreløb.
Endeflademedbringeren er spændeværktøj i den mekaniske produktion. De anvendes til momentoverførsel af maskinspindlen til emnet. Ved hjælp af endemedbringeren (også kaldet medbringerspidser) spændes aksel mellem spidserne i bearbejdningsmaskiner. Emnets komplette udvendige kontur kan bearbejdes med en opspænding. Takket være holderen via emnecentrene kan der realiseres høje rundløbskrav.
CoAE er en Constant-endemedbringer, som opspændes manuelt i en drejemaskine. Den anvendes hovedsageligt til spåntagende drejebearbejdning i hele længden. Komponenterne spændes på endefladen. Med samme opspænding kan der desuden foretages fræsebearbejdning. Det sikrer med en konstant spændekraft, også ved ujævne endeflader eller overflader, der ikke er vinkelrette. Holderen er radial uden slør. Takket være den modulære opbygning kan forskellige spidser samt forskellige medbringerskiver med en enkelt endemedbringer og således bearbejde forskellige geometrier. CoAE erstatter Röhm endemedbringeren CoA. Egnet til manuelt spændende bearbejdningsmaskiner.

Passer til:

Pinoler nr. 321720, 321750 og 321770.

Specialtilbehør:

Medbringerskiver nr. 327601 - 327651, centrerspids nr. 327661.