Vârf de centrare CoAE pentru antrenor frontal, ⌀ vârfurilor de centrare D: 16mm

Cod articol.: 327661 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfurilor de centrare D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer
Lungimea totală L 30 mm
Diametrul capului D 25 mm
Execuția vârfului de centrare fix
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 16 mm
Con tocit pe partea din față nu
Jumătate punct central nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Frezare; Strunjire
Greutate 0,123 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 327661 16
EAN / GTIN 4019208505473
Număr producător 1341945
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere folosite în procesul de fabricaţie automată. Ele servesc la transmiterea momentului de rotaţie a axului maşinii la piesă. Prin intermediul antrenoarelor frontale (numite şi vârfuri de antrenare) sunt prinşi arborii în maşina de prelucrare. Conturul exterior complet al piesei poate fi prelucrat cu o singură prindere. Prinderea între centrele piesei permite implementarea unor exigenţe înalte privind concentricitatea.
CoAE este un antrenor Constant pentru partea frontală, care se fixează manual la strung. Este folosit în special la strunjirea pe întreaga lungime. Componentele sunt prinse frontal. La aceeaşi prindere, se poate realiza şi o prelucrare prin frezare. Se remarcă printr-o forţă constantă de strângere, chiar şi la suprafeţe frontale cu denivelări sau la abateri mari de ortogonalitate. Prinderea n-are joc radial. Datorită structurii modulare, se pot folosi diverse vârfuri precum şi diferite discuri de antrenare cu un antrenor unic, ceea ce permite prelucrarea celor mai variate geometrii. CoAE înlocuieşte antrenorul frontal CoA, de la Röhm. Recomandat pentru maşinile de prelucrare cu strângere manuală.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 327521, 327541.

Notă:

Incompatibil cu sistemul vechi CoA.