Středící hrot CoAE pro čelní unašeč, ⌀ středicích hrotů D: 16mm

Artiklové číslo: 327661 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ středicích hrotů D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer
Celková délka L 30 mm
Průměr hlavy D 25 mm
Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 16 mm
Tupý kužel na čelní straně ne
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Frézování; Soustružení
Hmotnost 0,123 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327661 16
EAN / GTIN 4019208505473
Číslo výrobce 1341945
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.
CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Vhodné pro:

Základní těleso č. 327521, 327541.

Poznámka:

Nevhodné pro starší systém CoA.