Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten Rechtslauf, Arbeitsbereich-⌀: 21-40mm

Artikel-Nr.: 327641 21-40

Variante und Stückzahl wählen

Arbeitsbereich-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Arbeitsbereich-⌀ 21 mm - 40 mm
Spannkreis-⌀ A 20 mm
Außen-⌀ B 43 mm
Länge C 30 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 6 mm
Verzahnung wechselbar
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327641 21-40
Herstellernummer 1341628
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Stirnseitenmitnehmer sind Spannwerkzeuge in der mechanischen Fertigung. Sie dienen zur Drehmomentübertragung der Maschinenspindel auf das Werkstück. Mittels Stirnseitenmitnehmer (auch Mitnehmerspitzen genannt) werden in Bearbeitungsmaschinen Wellen zwischen Spitzen gespannt. Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Durch die Aufnahme über die Werkstückzentren können hohe Rundlaufanforderungen umgesetzt werden.
Der CoAE ist ein Constant-Stirnseitenmitnehmer, der manuell in einer Drehmaschine eingespannt wird. Er wird überwiegend zur spanenden Drehbearbeitung über die gesamte Länge eingesetzt. Die Bauteile werden stirnseitig gespannt. In der gleichen Aufspannung kann zusätzlich eine Fräsbearbeitung erfolgen. Er punktet durch eine konstante Spannkraft, auch bei unebenen Stirnflächen oder größeren Abweichungen von der Orthogonalität. Die Aufnahme ist radial spielfrei. Durch den modularen Aufbau lassen sich unterschiedliche Spitzen, sowie verschiedene Mitnehmerscheiben mit einem einzigen Stirnseitenmitnehmer einsetzen und so verschiedenste Geometrien bearbeiten. Der CoAE ersetzt die Röhm Stirnseitenmitnehmer CoA. Geeignet für manuell spannende Bearbeitungsmaschinen.
Mitnehmerscheiben mit auswechselbaren Hartmetall-Mitnehmerplatten.

Verwendung:

Zum Ersatz bzw zur Arbeitsbereichs-Erweiterung der Sätze Nr. 327541.

Passend für:

Grundkörper Nr. 327521 und 327541.

Hinweis:

CoAE-Mitnehmerscheiben auch passend für altes System CoA (eckige Abstützkolben).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb