{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten | |
| Diámetro de la cabeza D | 43 mm | |
| Longitud de cabeza L1 | 30 mm | |
| Diámetro del circuito de sujeción D1 | 20 mm | |
| Área de trabajo mín. Amin | 21 mm | |
| Área de trabajo máx. Amax | 40 mm | |
| Diámetro adecuado de punta de centrado D1 | 6 mm | |
| Dirección de uso | A derecha | |
| Empleo | Fresado; Torneado | |
| Peso | 0,142 kg | |
| Tipo de producto | Plato de arrastre |
| Número de artículo | 327641 21-40 | |
| Número del fabricante | 1341628 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |