{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Celková délka L | 150,5 mm | |
| Průměr hlavy D | 63 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Užitná délka L2 | 20 mm | |
| Upínač na straně stroje | válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Délka stopky LS | 87,5 mm | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Směr při použití | Vlevo; Vpravo | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ne | |
| Použití | Frézování; Soustružení | |
| Hmotnost | 1,5 kg | |
| Druh produktu | Čelní unašeče |
| Katalogové číslo | 327541 25 | |
| Číslo výrobce | 1341541 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |