{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Länge gesamt | 150,5 mm | |
| Durchmesser Kopf | 63 mm | |
| Ausführung Zentrierspitze | mitlaufend | |
| Aufnahme maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft | 25 mm | |
| Länge Schaft | 87,5 mm | |
| mit Abdrückgewinde | nein | |
| mit Stoßdämpfung | nein | |
| Nutzlänge | 20 mm | |
| Einsatzrichtung | links; rechts | |
| auswechselbare Zentrierspitzen enthalten | nein | |
| typische Verwendung | Drehen; Fräsen | |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Produktart | Stirnmitnehmer |
| Artikelnummer | 327541 25 | |
| Herstellernummer | 1341541 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |