Medbringerpinol med morsekonus / cylindrisk, Type: 4

Art.-nr.: 327465 4
Rabat
7.077,41 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 184,5 mm
Hoved-diameter D 75 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 67 mm
Nyttelængde L2 170 mm
Spændekredsdiameter D1 82 mm
Holder, på maskinside MK4
Med aftrykningsgevind nej
Med hårdmetalspids nej
Med støddæmpning ja
Indsatsretning højre; venstre
Vægt 2,87 kg
Produkttype medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327465 4
EAN/GTIN 4067263558132
Producentnummer 327465 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerpinol med fjederbelastet centreringsspids. Hvis centreringspunktet klemmes med plan placering af medbringerskiven, sikres en slørfri, stabil klemning. Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik, uden centreringsspids og medbringerskive, egnet til rotation med og mod uret. Fuldt mekanisk konstruktion med fjederkraft. Ingen lækage fra hydraulikvæske. Direkte spænding på hovedet på den forhøjede krave er mulig i bløde formbakker.

Passer til:

Pinoler nr. 321720, 321750 og 321770.

Specialtilbehør:

Medbringerskiver nr. 327470 - 327486 og tidligere version nr. 327601 - 327651, centreringsspids nr. 327488, koniske muffer nr. 327492.