{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L |
184,5 mm
|
|
| Diametrul capului D |
75 mm
|
|
| Execuția vârfului de centrare |
Sincron
|
|
| unghiul la vârf α |
60 grade
|
|
| Cel mai mare diametru al vârfului D1 |
67 mm
|
|
| Lungime utilă L2 |
170 mm
|
|
| Forță de strângere diametru D1 |
82 mm
|
|
| Prindere pe partea utilajului |
CM4
|
|
| Cu filet de distanţare |
nu
|
|
| Cuvârf de carbură |
nu
|
|
| Cu amortizarea şocurilor |
da
|
|
| Direcţie de utilizare |
Pe dreapta; Pe stânga
|
|
| Greutate |
2,87 kg
|
|
| Tip produs |
Antrenor frontal
|
| Cod articol | 327465 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263558132 | |
| Număr producător | 327465 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |