Čelní unašeč s Morse kuželem / válcový, Typ: 4

Artiklové číslo: 327465 4
Sleva
23 750,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 184,5 mm
Průměr hlavy D 75 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 67 mm
Užitná délka L2 170 mm
Průměr upínacího obvodu D1 82 mm
Upínač na straně stroje MK4
S odtlačovacím závitem ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ano
Směr při použití Vlevo; Vpravo
Hmotnost 2,87 kg
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327465 4
EAN / GTIN 4067263558132
Číslo výrobce 327465 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelní unášeč s odpruženým středicím hrotem. Sevření středicího hrotu v rovině dosedací plochy unášecího kotouče zajišťuje stabilní upínací situaci bez vůle. Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice, bez středicího hrotu a unášecích kotoučů, vhodná pro pravý a levý chod. Plně mechanická konstrukce s pružinovou silou. Nedochází k úniku hydraulické kapaliny. V měkkých tvářecích čelistech je možné přímé napětí na hlavě zvýšeného lemu.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unášecí kotouče č. 327470 – 327486 a starší verze č. 327601 – 327651, středicí hrot č. 327488, kuželová pouzdra č. 327492.