Mandrino trascinante con cono Morse / cilindrico, Modello: 4

Codice art.: 327465 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 184,5 mm
Diametro testa D 75 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 60 grado
Diametro della punta superiore D1 67 mm
Diametro circonferenza di serraggio D1 82 mm
Attacco lato macchina CM4
Con foro filettato per l’estrazione no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione
Lunghezza utile L2 170 mm
Verso di inserimento A destra; A sinistra
Peso 2,87 kg
Tipo di prodotto Trascinatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327465 4
EAN / GTIN 4067263558132
Codice del produttore 327465 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Trascinatore con punta pilota a molla. Il bloccaggio della punta pilota con battuta in piano del menabrida garantisce un serraggio stabile e senza gioco. Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla meccanica completamente rettificata, senza punta pilota né menabrida, ideale per rotazione oraria e antioraria. Struttura completamente meccanica con forza elastica. Possibilità di serraggio diretto nelle ganasce sagomate morbide.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 e 321770.

Accessori speciali:

Menabrida n. art. 327470 - 327486 e vecchia versione n. art. 327601327651, punta pilota n. art. 327488, bussole coniche n. art. 327492.