DCNT 140-039-16A-M16 Udskiftelige gevindskæremaskiner med affasningsskær, primært til forgevindshuller

Art.-nr.: 3260259
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3260259
EAN/GTIN 7291075377705
Producentnummer 3260259
L-nummer L24040 906

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 14.0, samlet længde (OAL) 117 mm, effektiv længde (LU) 47.1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Kropslængde 2 (DC_2) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 23 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 140
  • Samlet længde (OAL) 117 mm
  • Punktlængde (PL) 2,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Step Diameter længde (SDL) 39 mm
  • Effektiv længde (LU) 47,1 mm