DCNT 140-039-16A-M16 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3260259
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3260259
EAN / GTIN 7291075377705
Réf. fabricant 3260259
Article hors catalogue L24040 906

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 117 mm, Longueur utile (LU) 47.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 21 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Diamètre collerette (DF) 23 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 140
  • Longueur hors tout (OAL) 117 mm
  • Point Length (PL) 2.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 39 mm
  • Longueur utile (LU) 47.1 mm