DCNT 140-039-16A-M16 Burghiu modular cu plăcuță de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Cod articol.: 3260259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3260259
EAN / GTIN 7291075377705
Număr producător 3260259
L-Număr L24040 906

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu plăcuță de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 23 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 140
  • Lungime totală (OAL): 117 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.1 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungimea treptăiş(SDL): 39 mm
  • Lungime utilă (LU): 47.1 mm