{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Samlet længde L | 56 mm | |
| Hoved-diameter D | 52 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel α | 30 grader; 60 grader | |
| Største spids-diameter D1 | 12 mm | |
| Hovedlængde L1 | 10 mm | |
| Holder, på maskinside | MK3 | |
| Med aftrykningsgevind | ja | |
| Pressemøtrik medfølger | ja | |
| Med spændeflader | ja | |
| Emnevægt maks. | 400 kg | |
| Maks. omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
| Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | ja | |
| Antal centreringsspidser | 6 stk. | |
| Medfølgende tipvinkler | 30 grader; 60 grader | |
| Anvendelse | drejning; slibning | |
| Standard | DIN 228 | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 321336 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515049566 | |
| Producentnummer | 321336 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |