Teleskopstige 4-delt stige med tværstang 4x6 trin

Art.-nr.: 32124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
tværbjælkens bredde 1 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,37 m
Antal lederdele 4
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 6
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 4,7 m; 7,5 m
Sammenklappelig ja
Traverser ja
Trappe ja
Spredesikring stiv forbindelse i begge sider
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne, maks. 150 kg
Stige-længde som trappestige 3,1 m
Stige-længde, forlænget 6,4 m
Stige-længde, trukket ind 3,6 m
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32124
EAN/GTIN 4031405321243
Producentnummer 032124
L-nummer L90110 395
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Teleskopstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • Høj styrke rung / spat forbindelse
  • Kan bruges som stående- og landingsstige
  • Trappe
  • Foldbar i midten ved automatisk låsning af stålhængsler
  • Begge udvendige dele kan teleskopes fra trin til trin
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 370 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti
  • Bemærk: I henhold til TRBS 2121 del 2 kræves der passende tilbehør til at arbejde på denne stige

Egenskab:

  • Arbejdshøjde maks.: 7500 mm
  • Min. arbejdshøjde: 4700 mm
  • Udvendig bredde: 370 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Lederlængde som landingsleder: 6400 mm
  • Lederlængde som landingsleder (min.): 3600 mm
  • Stigens længde som trappestige: 3100 mm
  • Stigens længde som stepstige (min.): 1830 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 4x6 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1000 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja