Teleszkópos létra 4-részes keresztrúddal 4x6 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 32124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 32124
EAN / GTIN 4031405321243
Gyártó száma 032124
L-szám L90110 395

Leírás

Leírás:

  • Alumínium teleszkópos létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • Létraként és szimpla létraként is használható
  • Lépcsőház megközelíthető
  • Középen összecsukható automatikusan reteszelő acél zsanérokkal
  • Mindkét külső rész teleszkópos, lépcsőről lépcsőre mozgatható.
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Létra szélessége: 370 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik
  • Megjegyzés: A TRBS 2121 2. rész szerint a létrán való munkavégzéshez megfelelő tartozékokra van szükség.

Jellemző:

  • Munkamagasság max.: 7500 mm
  • Min. munkamagasság: 4700 mm
  • Külső szélesség: 370 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként: 6400 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként (min.): 3600 mm
  • Létra hossza létráként: 3100 mm
  • Létra hossza létráként (min.): 1830 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 4x6 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 1000 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok