Teleskopický žebřík 4dílný s příčkou 4x6 příček

Artiklové číslo: 32124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 1 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,37 m
Počet vodicích dílů 4
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 6
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 4,7 m; 7,5 m
Skládací ano
Traverzy ano
Schodiště ano
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost max. 150 kg
Žebřík délka stojatého žebříku 3,1 m
Žebřík délka vysunutá 6,4 m
Žebřík délka zasunutá 3,6 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32124
EAN / GTIN 4031405321243
Číslo výrobce 032124
L-číslo L90110 395
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový teleskopický žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • Vysokopevnostní připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
  • Schodiště
  • Sklopný uprostřed automatickým zamykáním ocelových závěsů
  • Obě vnější části lze teleskopicky nastavit od příčku k příčce
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 370 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka
  • Upozornění: Podle TRBS 2121 část 2 je nutné pro práci na tomto žebříku použít vhodné příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní výška max.: 7500 mm
  • Min. Pracovní výška: 4700 mm
  • Vnější šířka: 370 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič: 6400 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič (min.): 3600 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 3100 mm
  • Délka žebříku jako stepladder (min.): 1830 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 4 x 6 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1000 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano