Escalera telescópica de 4 tramos con peldaños transversales de 4x6

N.º do artigo: 32124
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de travessas transversais 1
Largura das travessas transversais 1 m
Guia de longarina em paralelo
Largura exterior 0,37 m
Número de secções de escada 4
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 6
Largura dos degraus 0,03 m
Profundidade dos degraus 0,03 m
Distância entre degraus 280 mm
Ligação entre as travessas e os degraus com rebordo
Com regulação da altura sim
Altura de trabalho aprox. 4,7 m; 7,5 m
Rebatível sim
Travessas sim
Para utilização em escadas sim
Protetor contra afastamento em ambos os lados, ligação rígida
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidade de carga 150 kg
Comprimento da escada como escada dupla 3,1 m
Comprimento da escada estendida 6,4 m
Comprimento da escada recolhida 3,6 m
Tipo de produto escadote multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 32124
EAN/GTIN 4031405321243
Número do fabricante 032124
Número L L90110 395
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Escalera telescópica de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Escalera
  • Plegable en el medio mediante el bloqueo automático de bisagras de acero
  • Ambas partes externas pueden ser telescópicas de peldaño a peldaño
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 370 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal
  • Nota: Según TRBS 2121 Parte 2, se requiere un accesorio adecuado para trabajar en esta escalera

Característica:

  • Altura de trabajo max.: 7500 mm
  • Min. Altura de trabajo: 4700 mm
  • Anchura externa: 370 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 6400 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje (min.): 3600 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 3100 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder (min.): 1830 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 4x6 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1000 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados