Preciziós kivitelű forgócsúcs Csúcsszög 60° / 30° 4

Cikkszám: 321100 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
Ház ⌀ D 45 mm
Hasznos hossz B 80 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 12,5 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 40 mm
Maximális körfutáshiba 0,003 mm
Munkadarab tömeghez 500 kg
Termék fajtája központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321100 4
EAN / GTIN 2050002064560
Gyártó száma TOP52GR42,5

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon karcsú ház és nagy körfutási pontosság.
  • A precíziós tű- és axiális csapágyak következtében maximum 0,003 mm eltérés érhető el nagyon kicsi ház ⌀-nél.
  • Kúp és ferdén lemunkált részek edzett csapágyacélból (61−63 Rockwell).

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Olyan esztergálási és köszörülési munkákhoz, amelyeknél kis fej ⌀ és nagy pontosság szükséges.