{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 45 mm | |
effektiv längd B | 80 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 12,5 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 40 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321100 4 | |
EAN/GTIN | 2050002064560 | |
Tillverkarens nummer | TOP52GR42,5 |