Vârf rotativ de strung de precizie Unghi la vârf de 60°/30°, Con Morse: 4

Cod articol.: 321100 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 236 mm
Diametrul capului D 45 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 30 grad; 60 grad
Lungime utilă L2 80 mm
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere nu
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 500 kg
Bătaie radială maximă 0,003 mm
Jumătate punct central nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile nu
Utilizare Strunjire; Șlefuire
Greutate 1,2 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321100 4
EAN / GTIN 2050002064560
Număr producător TOP52GR42,5

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă extrem de subţire şi cu o concentricitate ridicată.
  • Datorită rulmentului cu ace axiale de precizie se obţine o abatere maximă de 0,003 mm la un ⌀ foarte mic al carcasei.
  • Conul şi elementele teşite sunt din oţel călit de rulmenţi (61−63 duritate Rockwell).

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru strunjire şi rectificare care necesită un ⌀ mic al capului şi precizie mare.