Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 5

Artiklové číslo: 320675 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 5
Celková délka L 257,5 mm
Průměr hlavy D 90 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 40 mm
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka špičky L3 49,5 mm
Užitná délka L2 128 mm
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 2 000 kg
Maximální otáčky 3 000 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 4,4 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320675 5
EAN / GTIN 5907412202730
Číslo výrobce 800006625
Výrobce/odpovědná osoba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Popis

Provedení:

  • Úhel špičky 60°.
  • Lehké provedení, bezúdržbové.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro soustruhy na hrubování a jemné soustružení.