Lekkie, obrotowe kły tokarskie, stożek Morse’a: 5

Nr art.: 320675 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 5
Długość całkowita L 257,5 mm
Średnica głowicy D 90 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Maksymalna średnica kła D1 40 mm
Stożek ścięty od czoła nie
Długość ostrzy L3 49,5 mm
Długość użytkowa L2 128 mm
Z gwintem wyciskowym nie
Z powierzchniami mocującymi nie
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Maks. masa obrabianego przedmiotu 2 000 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 3 000 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
Połówka kła centrującego nie
W zestawie wymienne kły centrujące nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 4,4 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320675 5
EAN / GTIN 5907412202730
Numer producenta 800006625
Producent/osoba odpowiedzialna Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Wykonanie:

  • kąt wierzchołkowy 60°
  • lekka konstrukcja, bezobsługowa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej na tokarkach.