{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | MKG00401080 | |
| Samlet længde L | 190,5 mm | |
| Hoved-diameter D | 43 mm | |
| Version, centreringsspids | medløbende | |
| Spidsvinkel α | 30 grader; 60 grader | |
| Største spids-diameter D1 | 38,5 mm | |
| Stump kegle på forsiden | ja | |
| Mindste spidsdiameter D1 min | 10 mm | |
| Nyttelængde L2 | 38,5 mm | |
| Holder, på maskinside | MK4 | |
| Med spændeflader | nej | |
| Med hårdmetalspids | nej | |
| Med støddæmpning | nej | |
| Halv centreringsspids | nej | |
| Udskiftelige centreringsspidser medfølger | nej | |
| Anvendelse | drejning | |
| Vægt | 0,89 kg | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 320649 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515008334 | |
| Producentnummer | 320649 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |