DFN 390-059-32A-1.5D-IQ Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og Weldon-skaft, boredybde 1,5xD

Art.-nr.: 3203631
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203631
EAN/GTIN 7291075368949
Producentnummer 3203631
L-nummer L24040 871

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 39 mm, kodning af indsatssæde (SSC) 39.0, samlet længde (OAL) 163.4 mm, effektiv længde (LU) 59 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 39 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 39 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 94,97 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 39,0
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 390
  • Samlet længde (OAL) 163,4 mm
  • Punktlængde (PL) 8,43 mm
  • Krave længde (LPR) 103,4 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 59 mm