• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 390-059-32A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203631
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203631
EAN / GTIN 7291075368949
Herstellernummer 3203631
L-Nummer L24040 871

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0, Gesamtlänge (OAL) 163.4 mm, Nutzlänge (LU) 59 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 39 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 39 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 94.97 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 39.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 390
  • Gesamtlänge (OAL) 163.4 mm
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Kraglänge (LPR) 103.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 59 mm