DFN 390-059-32A-1.5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: 3203631
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203631
EAN / GTIN 7291075368949
Codice del produttore 3203631
Numero-L L24040 871

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 39 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 39.0, Overall Length (OAL) 163.4 mm, Usable Length (LU) 59 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 39 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 39 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 94.97 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 39.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 390
  • Overall Length (OAL) 163.4 mm
  • Point Length (PL) 8.43 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 103.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 59 mm