DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Multifunktionsværktøj til boring, udboring, planfræsning, udvendig drejning og indvendig rillestegning

Art.-nr.: 3203444
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203444
EAN/GTIN 7291075347548
Producentnummer 3203444
L-nummer L24150 207

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 12 mm, samlet længde (OAL) 78 mm, effektiv længde (LU) 27 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCMT 06..
  • Samlet længde (OAL) 78 mm
  • Krave længde (LPR) 33 mm
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Effektiv længde (LU) 27 mm