DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Cod articol.: 3203444
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3203444
EAN / GTIN 7291075347548
Număr producător 3203444
L-Număr L24150 207

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCMT 06 .
  • Lungime totală (OAL): 78 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 33 mm
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 27 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate