DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203444
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203444
EAN/GTIN 7291075347548
Številka proizvajalca 3203444
L-število L24150 207

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezanja (DC) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 78 mm, efektivna dolžina (LU) 27 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 06...
  • Skupna dolžina (OAL) 78 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 33 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 27 mm