DCNS 240-120-240B-5D Borekrop uden flange, boredybde 5xD, egnet til CHAMRING-fælgholdere

Art.-nr.: 3203076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3203076
EAN/GTIN 7291075298123
Producentnummer 3203076
L-nummer L24040 664

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, skærediameter (DC) 24 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 24.0, samlet længde (OAL) 209,4 mm, effektiv længde (LU) 123,62 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Funktionel længde (LF) 145,03 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 240
  • Samlet længde (OAL) 209,4 mm
  • Punktlængde (PL) 3,62 mm
  • Krave længde (LPR) 149,4 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 123,62 mm