DCNS 240-120-240B-5D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 5 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3203076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3203076
EAN/GTIN 7291075298123
Številka proizvajalca 3203076
L-število L24040 664

Opis

Opis:

Modularna telesa svedrov, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 24 mm, rezalni premer (DC) 24 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 24.0, skupna dolžina (OAL) 209,4 mm, efektivna dolžina (LU) 123,62 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 24 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 24 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 24,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 24 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 145,03 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 240
  • Skupna dolžina (OAL) 209,4 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,62 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 149,4 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 123,62 mm