DCNS 240-120-240B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203076
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3203076
EAN / GTIN 7291075298123
Réf. fabricant 3203076
Article hors catalogue L24040 664

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Longueur hors tout (OAL) 209.4 mm, Longueur utile (LU) 123.62 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 24 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 145.03 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 240
  • Longueur hors tout (OAL) 209.4 mm
  • Point Length (PL) 3.62 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 149.4 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 123.62 mm